Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.080.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYL 53GJ41

FABORY M51030.080.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GYL Modell: M51030.080.0040Kryssref: 53GJ41 / 164V12
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.14.0 mm
Hodehøyde4.4 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7839
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.080.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
392NOK /pakke