Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.060.0020 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXV 53GJ25

FABORY M51030.060.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GXV Modell: M51030.060.0020Kryssref: 53GJ25 / 164V01

Få tak i det Mai 20, mandag
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.10.5 mm
Hodehøyde3.3 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde20ft.
Min. Gjengelengde20 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2264
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.060.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
75NOK /pakke