Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.240.0065 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK | CG8GWT 38DZ55

FABORY M51010.240.0065 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GWT Modell: M51010.240.0065Kryssref.: 38DZ55 / 157C50
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
525NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishPlain
Festelengde65
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde65mm
Min. Gjengelengde65 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5822
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.240.0065 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
525NOK /pakke