Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.200.0110 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWM 38DZ51

FABORY M51010.200.0110 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GWM Modell: M51010.200.0110Kryssref.: 38DZ51 / 157C46
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
502NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde110
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde110mm
Min. Gjengelengde110 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4882
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.200.0110 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
502NOK /pakke