Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.120.0160 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWB 38DZ44

FABORY M51010.120.0160 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GWB Modell: M51010.120.0160Kryssref.: 38DZ44 / 157C39
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde160
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde160mm
Min. Gjengelengde160 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.120.0160 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
300NOK /pakke