Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.040.0060 Sekskantskrue, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GVC 38DZ35

FABORY M51010.040.0060 Sekskantskrue, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8GVC Modell: M51010.040.0060Kryssref.: 38DZ35 / 157C30

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde2.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.040.0060 Sekskantskrue, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK
194NOK /pakke