Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.080.0100 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EYD 41KC96

FABORY M39070.080.0100 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8EYD Modell: M39070.080.0100Kryssreferanse: 41KC96
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Lengde100mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1985
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.080.0100 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 5PK
95NOK /pakke