Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.060.0060 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EXH 41KC77

FABORY M39070.060.0060 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8EXH Modell: M39070.060.0060Kryssreferanse: 41KC77
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Lengde60mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.067
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.060.0060 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, 6.0 mm pinnediameter, 5PK
32NOK /pakke