Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37302.100.0001 Låseskive, Fjærstål 350-425 Hv10, M10 Størrelse, 0.9mm Tykkelse, Utvendige tenner, 100PK | CG8EHX 54FN40

FABORY M37302.100.0001 Låseskive, fjærstål 350-425 Hv10, M10 størrelse, 0.9 mm tykkelse, utvendige tenner, 100PK

På lager
Vare: CG8EHX Modell: M37302.100.0001Kryssreferanse: 54FN40
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM10
Inne i Dia.10.5 mm
MaterialeFjærstål 350-425 HV10
Utenfor Dia.18mm
Tykkelse0.9 mm
typenYtre tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0792
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37302.100.0001 Låseskive, fjærstål 350-425 Hv10, M10 størrelse, 0.9 mm tykkelse, utvendige tenner, 100PK
136NOK /pakke