Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37220.240.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M24 Size, 5mm Thickness, Spring Lock Type, 5PK | CG8EHQ 54FN34

FABORY M37220.240.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M24 størrelse, 5 mm tykkelse, fjærlås type, 5PK

På lager
Vare: CG8EHQ Modell: M37220.240.0001Kryssreferanse: 54FN34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM24
Inne i Dia.24.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.35.9mm
Tykkelse5.0 mm
typenFjærlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37220.240.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M24 størrelse, 5 mm tykkelse, fjærlås type, 5PK
76NOK /pakke