Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24691.050.0012 Maskinskrue, 12mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M5 x 0.80mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EFJ 54FM69

FABORY M24691.050.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EFJ Modell: M24691.050.0012Kryssreferanse: 54FM69
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
KjøretypePhillips
Driverstørrelse5.40mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2 mm
Hodehøyde1.25 mm
hode~~POS=TRUNCCross Recessed Raised Forsenket
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2214
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24691.050.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100PK
278NOK /pakke