Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.040.0065 Maskinskrue, 65 mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M4 x 0.70 mm Gjengestørrelse, 50PK | CG8EDJ 38DM32

FABORY M24520.040.0065 Maskinskrue, 65 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 50PK

På lager
Vare: CG8EDJ Modell: M24520.040.0065Kryssreferanse: 38DM32
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
489NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.7 mm
Hodehøyde2.6 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde65mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde65mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.040.0065 Maskinskrue, 65 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 50PK
489NOK /pakke