Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.020.0004 Machine Screw, 4mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8ECR 38DM18

FABORY M24520.020.0004 Maskinskrue, 4 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8ECR Modell: M24520.020.0004Kryssreferanse: 38DM18
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2x0.4
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.3.8 mm
Hodehøyde1.3 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde4"
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.020.0004 Maskinskrue, 4 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100PK
103NOK /pakke