Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.080.0012 Socket Set Screw, Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 100PK | CG8DWT 54FL03

FABORY M07840.080.0012 Sokkelsett skrue, stål, M8 X 1.25 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8DWT Modell: M07840.080.0012Kryssref.: 54FL03 / 179N15
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.315 "
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde12 mm
Punkt Dia.5.0 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.080.0012 Sokkelsett skrue, stål, M8 X 1.25 mm gjengestørrelse, 100PK
275NOK /pakke