Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07840.060.0030 Socket Set Screw, Steel, M6 X 1mm Thread Size, 25PK | CG8DWN 54FK98

FABORY M07840.060.0030 Sokkelsett skrue, stål, M6 X 1 mm gjengestørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG8DWN Modell: M07840.060.0030Kryss Ref: 54FK98

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.236 "
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde30 mm
Punkt Dia.3.0 mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1229
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07840.060.0030 Sokkelsett skrue, stål, M6 X 1 mm gjengestørrelse, 25PK
87NOK /pakke