Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.120.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQY 53GH05

FABORY M07400.120.0035 Hylseskrue, 35 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50 PK

På lager
Vare: CG8DQY Modell: M07400.120.0035Kryssref.: 53GH05 / 164U80

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse8 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.26.88 mm
Hodehøyde7.4 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke1040 Mpa
Min. Gjengelengde35 mm
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6866
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.120.0035 Hylseskrue, 35 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50 PK
403NOK /pakke