Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04110.060.0060 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG8DFT 38CT96

FABORY M04110.060.0060 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DFT Modell: M04110.060.0060Kryssref.: 38CT96 / 156Z78
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
383NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04110.060.0060 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK
383NOK /pakke