Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01430.200.0050 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8DDW 38CR87

FABORY M01430.200.0050 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8DDW Modell: M01430.200.0050Kryssref.: 38CR87 / 156Z40
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde50
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01430.200.0050 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK
625NOK /pakke