Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01240.140.0100 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25PK | CG8CTU 38CN67

FABORY M01240.140.0100 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CTU Modell: M01240.140.0100Kryssreferanse: 38CN67
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
1 096 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x1.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde100
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde34 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4722
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01240.140.0100 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK
1 096 NOK /pakke