Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01240.100.0090 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CRZ 38CN55

FABORY M01240.100.0090 Sekskantskrue, M10 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8CRZ Modell: M01240.100.0090Kryssref.: 38CN55 / 156X29
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
915NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.25
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde90
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde90mm
Min. Gjengelengde26 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01240.100.0090 Sekskantskrue, M10 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK
915NOK /pakke