Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.200.0050 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CQZ 38CN40

FABORY M01230.200.0050 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8CQZ Modell: M01230.200.0050Kryssref.: 38CN40 / 156X14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

426NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde50
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.200.0050 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK
426NOK /pakke