Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.140.0040 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CQB 38CN19

FABORY M01230.140.0040 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8CQB Modell: M01230.140.0040Kryssref: 38CN19 / 156W92
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
757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde40
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3682
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.140.0040 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 50PK
757NOK /pakke