Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.120.0120 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CPW 38CN14

FABORY M01230.120.0120 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CPW Modell: M01230.120.0120Kryssreferanse: 38CN14
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
738NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde120
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde120 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6289
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.120.0120 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 8.8, 25PK
738NOK /pakke