Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.080.0100 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CNJ 38CM79

FABORY M01230.080.0100 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8CNJ Modell: M01230.080.0100Kryssref: 38CM79 / 156W53
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
582NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde100
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde100 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.885
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.080.0100 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK
582NOK /pakke