Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.080.0010 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CMT 38CM64

FABORY M01230.080.0010 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8CMT Modell: M01230.080.0010Kryssreferanse: 38CM64

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde10
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde10mm
Min. Gjengelengde10 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.080.0010 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 100PK
331NOK /pakke