Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01210.140.0065 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25PK | CG8CDR 38CK76

FABORY M01210.140.0065 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CDR Modell: M01210.140.0065Kryssref: 38CK76 / 156U50
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
492NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde65
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde65mm
Min. Gjengelengde65 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01210.140.0065 Sekskantskrue, M14 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK
492NOK /pakke