Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01210.100.0130 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CDE 38CK65

FABORY M01210.100.0130 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CDE Modell: M01210.100.0130Kryssref: 38CK65 / 156U39
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
477NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde130
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde130mm
Min. Gjengelengde130 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.895
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01210.100.0130 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK
477NOK /pakke