Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01200.240.0380 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8CAN 38CK04

FABORY M01200.240.0380 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8CAN Modell: M01200.240.0380Kryssref: 38CK04 / 156T85

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde380
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde380mm
Min. Gjengelengde73 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3788
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.240.0380 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
414NOK / enhet