FABORY M01200.240.0280 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK | CG8CAH 38CJ98

FABORY M01200.240.0280 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8CAH Modell: M01200.240.0280Kryssref.: 38CJ98 / 156T80

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 721 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde280
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde280mm
Min. Gjengelengde73 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.283
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.240.0280 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK
1 721 NOK /pakke