Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01200.160.0360 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8BZH 38CJ75

FABORY M01200.160.0360 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BZH Modell: M01200.160.0360Kryssref.: 38CJ75 / 156T57
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde360
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde360mm
Min. Gjengelengde57 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.160.0360 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
156NOK / enhet