Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01061.180.0170 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BWL 38CH61

FABORY M01061.180.0170 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BWL Modell: M01061.180.0170Kryssref: 38CH61
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
1 449 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde170
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde170mm
Min. Gjengelengde48 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.895
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01061.180.0170 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
1 449 NOK /pakke