Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.480.0120 Hex Head Cap Screw, M48 x 5 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BRU 38CG75

FABORY M01010.480.0120 Sekskantskrue, M48 x 5 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BRU Modell: M01010.480.0120Kryssref: 38CG75 / 156R59

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM48x5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde120
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde30 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde75 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde120 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5497
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.480.0120 Sekskantskrue, M48 x 5 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
1 079 NOK / enhet