Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.300.0065 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BRJ 38CG66

FABORY M01010.300.0065 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BRJ Modell: M01010.300.0065Kryssreferanse: 38CG66
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
729NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde65
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46 mm
Lengde65mm
Min. Gjengelengde65 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8076
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.300.0065 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
729NOK /pakke