Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.520.0200 Sekskantskrue, M52 x 5 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8BPX 38CG32

FABORY M01000.520.0200 Sekskantskrue, M52 x 5 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BPX Modell: M01000.520.0200Kryssref: 38CG32 / 156R22

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
6 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM52x5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde200
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde33 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde80 mm
Lengde200mm
Min. Gjengelengde116 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3947
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.520.0200 Sekskantskrue, M52 x 5 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
6 042 NOK / enhet