FABORY L55010.200.0080 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A4 Grade, 40PK | CG8AWW 42GW64

FABORY L55010.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 40PK

På lager
Vare: CG8AWW Modell: L55010.200.0080Kryssreferanse: 42GW64

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 277 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde80 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L55010.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 40PK
4 277 NOK /pakke