FABORY L55010.160.0040 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A4 Grade, 110PK | CG8AVM 42GW40

FABORY L55010.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 110PK

På lager
Vare: CG8AVM Modell: L55010.160.0040Kryssreferanse: 42GW40

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 626 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8433
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L55010.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 110PK
2 626 NOK /pakke