FABORY L51010.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 40PK | CG7ZFL 42GN76

FABORY L51010.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 40PK

På lager
Vare: CG7ZFL Modell: L51010.200.0080Kryssref.: 42GN76

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 773 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde80 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51010.200.0080 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 40PK
1 773 NOK /pakke