FABORY L51010.060.0030 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 1250PK | CG7ZAW 42GM86

FABORY L51010.060.0030 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 1250PK

På lager
Vare: CG7ZAW Modell: L51010.060.0030Kryssref: 42GM86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 878 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde30
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10 mm
Lengde30mm
Min. Gjengelengde30 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51010.060.0030 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 1250PK
1 878 NOK /pakke