FABORY L07160.050.0016 Hylseskrue, 16 mm Lengde, M5 x 0.80 Gjengestørrelse, Klasse 8.8, 2700PK | CG7WCR 164M51

FABORY L07160.050.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 8.8, 2700PK

På lager
Vare: CG7WCR Modell: L07160.050.0016Kryssreferanse: 164M51

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 561 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5 mm
Hodehøyde5.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde16
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde16 mm
Rockwell HardnessC22 til C34
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1786
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07160.050.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 8.8, 2700PK
1 561 NOK /pakke