FABORY L07000.200.0190 Socket Head Cap Screw, 190mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 12.9, 20PK | CG7VJC 164G05

FABORY L07000.200.0190 Hylseskrue, 190 mm lengde, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 20PK

På lager
Vare: CG7VJC Modell: L07000.200.0190Kryssref.: 164G05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 413 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Kjørestørrelse17 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.30 mm
Hodehøyde20.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde190mm
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde75 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5556
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.200.0190 Hylseskrue, 190 mm lengde, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 20PK
1 413 NOK /pakke