FABORY L07000.120.0080 Socket Head Cap Screw, 80mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 100PK | CG7VDQ 42GF18

FABORY L07000.120.0080 Hylseskrue, 80 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 12.9, 100PK

På lager
Vare: CG7VDQ Modell: L07000.120.0080Kryssreferanse: 42GF18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 249 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.18 mm
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde50 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9564
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.120.0080 Hylseskrue, 80 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 12.9, 100PK
1 249 NOK /pakke