FABORY L07000.120.0050 Hylseskrue, 50 mm Lengde, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, Klasse 12.9, 150PK | CG7VDJ 42GF12

FABORY L07000.120.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 12.9, 150PK

På lager
Vare: CG7VDJ Modell: L07000.120.0050Kryssreferanse: 42GF12

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.18 mm
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde50 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1675
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.120.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 12.9, 150PK
1 224 NOK /pakke