FABORY L07000.030.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, Class 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 Hylseskrue, 8 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 12000PK

På lager
Vare: CG7UWQ Modell: L07000.030.0008Kryssreferanse: 42GD75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 136 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.5 mm
Hodehøyde3 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde8"
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde8 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8811
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.030.0008 Hylseskrue, 8 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 12000PK
10 136 NOK /pakke