FABORY L01200.300.0180 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RHY 156U02

FABORY L01200.300.0180 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG7RHY Modell: L01200.300.0180Kryssreferanse: 156U02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 996 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde180
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde46 mm
Lengde180mm
Min. Gjengelengde72 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9048
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.300.0180 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
1 996 NOK /pakke