FABORY L01200.300.0140 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 15PK | CG7RHV 156T98

FABORY L01200.300.0140 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK

På lager
Vare: CG7RHV Modell: L01200.300.0140Kryssref: 156T98

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 677 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde140
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde46 mm
Lengde140mm
Min. Gjengelengde72 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.5094
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.300.0140 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK
2 677 NOK /pakke