FABORY L01200.160.0160 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 40PK | CG7RDQ 156H82

FABORY L01200.160.0160 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 40PK

På lager
Vare: CG7RDQ Modell: L01200.160.0160Kryssreferanse: 156H82

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 413 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde160
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde24 mm
Lengde160mm
Min. Gjengelengde44 mm
Bevisbelastning640 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0318
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.160.0160 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 40PK
3 413 NOK /pakke