FABORY L01010.140.0050 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 125PK | CG7QHK 42FP23

FABORY L01010.140.0050 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 125PK

På lager
Vare: CG7QHK Modell: L01010.140.0050Kryssreferanse: 42FP23

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 307 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6606
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.140.0050 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 125PK
1 307 NOK /pakke