FABORY L01010.120.0050 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 150PK | CG7QGN 42FP07

FABORY L01010.120.0050 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 150PK

På lager
Vare: CG7QGN Modell: L01010.120.0050Kryssreferanse: 42FP07

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 465 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0356
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.120.0050 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 150PK
1 465 NOK /pakke