FABORY B70420.075.0425 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 36PK | CG7PGV 166X72

FABORY B70420.075.0425 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 36PK

Vare: CG7PGV Modell: B70420.075.0425Kryssreferanse: 166X72
10 199 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse9 / 16 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 3 / 4
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.075.0425 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 36PK
10 199 NOK /pakke