FABORY B70420.025.0325 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 500PK | CG7PGC 166X56

FABORY B70420.025.0325 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 500PK

Vare: CG7PGC Modell: B70420.025.0325Kryssreferanse: 166X56
15 283 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 1 / 8
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.025.0325 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 500PK
15 283 NOK /pakke